TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
単管兼用クランプ 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89719367
品番
TCKJ
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
材質
スチール、クロメートメッキ
用途
足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
仕様
汎用品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番
856-6872
質量(g)
720
タイプ
自在型
適合パイプ径(Φmm)
42.7〜48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1225