TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
単管兼用クランプ 自在 SSボルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89719376
品番
TCKJ-SS
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
支柱と単管をつなぐための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
材質
スチール、クロメートメッキ
用途
足場支柱と単管を直角に交差固定用足場支柱と単管を自在方向に交差固定用
仕様
ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番
856-6874
質量(g)
720
タイプ
自在型
適合パイプ径(Φmm)
42.7〜48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1225