HI45L50 HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719402

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI45°エルボ

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50 注文コード89719402 品番HI45L50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50 トラスコ品番446-3471 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)80 規格JIS K 6743 寸法Z(mm)17

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89719402 HI45L50 01168484 HI45L HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HI45°エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-12
用途:
散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品:
01168423
2022-11-20
用途:
果樹の自動散水用配管
Y.Tech 様 (サービス業)

品物は、特に問題なく良品です。
他でレビューさせていただきましたが、ラベルは剥がしやすく良い感じです。

対象商品:
01168423
2022-08-04
用途:
水栓増設

普通に使えています.一冬,雪の中で,むき出し状態でしたが,全く問題無いです.

2022-01-21
用途:
給水工事時
建設業・工事業

サイズがフィットしてしっかり安心して工事出来ました。

対象商品:
01168423
2020-11-01
用途:
パイプ型家具のはばの延長のため
医療・福祉・介護関連業

DIY店ではなかなか手に入らず困っていましたが、モノタロウで検索、注文したらすぐに届きました。

対象商品:
01168432
2019-06-20
用途:
雨樋のルート変更
有限会社平井電設 様

45度エルボは近所のホームセンターには売っておらず、直角よりも斜め接続の方が見た目もGOODでした。

対象商品:
01168448
2018-12-25
用途:
宅内配管
建設業・工事業

問題なく施工できます。価格も手ごろで、発注の翌日には届くので助かります。

対象商品:
01168423
2016-09-28
用途:
手洗い場の給水配管
製造業

手洗い場の給水配管に使用しました。
安いうえ、問題なく使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする