TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
単管同径クランプ 直交
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89719412
品番
TCDK
参考基準価格(税別)
¥760
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
単管と単管をつなぐためのクランプです。
軽量タイプです。
材質
スチール、クロメートメッキ
用途
単管向け直角に交差固定用単管向け自在方向に交差固定用
仕様
幅狭(-5mm)軽量(-60g)タイプ、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番
856-6869
質量(g)
660
タイプ
直交型
適合パイプ径(Φmm)
48.6
2018年トラスコ掲載ページ
7 1224