ZAM製 単管同径クランプ 直交

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719437 品番TCDK-ZAM
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

単管と単管をつなぐためのZAM[[(R)]]製クランプです。
厳しい環境下でも優れた防錆・防食効果を発揮します。

材質ZAM[[(R)]](合金メッキ鋼板) 用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 仕様防錆材ZAM製クランプ トラスコ品番856-3560 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)720 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-09-13
用途:
屋外で使用
建設業・工事業

メッキが薄いため2週間程度で角からサビが出る
赤錆はかなり目立つ
サビが気になる人はドブを使用した方が良い
これを使うメリットがわからない
とにかく切断面はすぐ錆びる
欠陥商品に近い
錆びにくいというべきではない
角以外は錆びていない

対象商品:
89719437
2022-05-17
用途:
カーポートの補強

亜鉛メッキが施してあり長寿命を期待している、直行・平行・自在・単 と4種類そろうと
助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする