ドブメッキ 単管同径クランプ 直交

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719455 品番TCDK-DM
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

単管と単管をつなぐための溶融亜鉛メッキ仕様クランプです。
耐久性に優れています。

材質スチール、溶融亜鉛メッキ 用途防錆向け単管を直角に交差固定用防錆向け単管を自在方向に交差固定用 仕様溶融亜鉛メッキ製クランプ トラスコ品番856-6877 厚さ(mm)2.8mm 質量(g)640 タイプ直交型 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1224

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89719455
2019-11-19
用途:
屋外の縁台。
その他業種

精度は問題ないが、一般の直交クランプは直交軸のオフセットが0なのに本品はオフセットがあり、配置を正確に出すのが面倒。何故、こんな設計にしたのだろうか不思議。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする