板止めクランプ 平行 板厚12mmまで

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89719473 品番TIC-H
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。

材質スチール、クロメートメッキ 用途単管向け板材固定用 トラスコ品番856-6892 質量(g)440 タイプ平行型 品名板止めクランプ 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする