HIC16 HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HIキャップ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16 注文コード89719497 品番HIC16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る
呼び径16 トラスコ品番446-3501 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状キャップ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)33.5 規格JIS K 6743
注意
※寸法D(Φmm) はキャップ外径になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89719497 HIC16 01168633 HIC HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HIキャップ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 69 税込76 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01168633
2022-01-03
用途:
水道用
卸売・小売業

クボタなので安心して使用出来ます。また購入したいと思います。ありがとうございました。

対象商品:
01168642
2019-09-27
用途:
水道
建設業・工事業

すいどうさぎょうにつかいましたがとてもつかいやすかったです

1人が参考にしています
対象商品:
01168676
2018-09-05
用途:
配管もしくは、ものづくり
サービス業

長いもの入れの底キャップに使用。平らなので使い勝手も良い。

1人が参考にしています
対象商品:
01168633
2017-07-26
用途:
木の杭のキャップとして活用
不動産業

塩ビで加工しやすいので、良い使い方ができた
本来の配管部品以外の使い方がある

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする