TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション部品
防音パネル用 養生クランプ 次世代足場対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89719507
品番
TCYB-NX
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
支柱に防音パネルを設置するための兼用クランプです。
ナットの抜け止め仕様です。
次世代足場対応品です。
材質
スチール、クロメートメッキ
用途
足場支柱に防音パネル設置用次世代足場支柱に防音パネル設置用
仕様
次世代足場用防音パネル取付クランプ兼用クランプ ナット抜止仕様品、(一社)仮設工業会認定品((株)マルサ)
トラスコ品番
856-6875
質量(g)
440
タイプ
単クランプ
2018年トラスコ掲載ページ
7 1227