クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HIチーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
20
注文コード
89719646
品番
HIT20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
20
トラスコ品番
446-4052
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法H(mm)
50
規格
JIS K 6743
寸法I(mm)
50
寸法Z1(mm)
15
寸法Z2(mm)
15
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89719646
HIT20
01168046
HIT
HIチーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
149
税込
¥
164
注文コードが変更になりました