HIS16X13 HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI径違いソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16×13 注文コード89719691 品番HIS16X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び径16×13 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-3854 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状ソケット 質量(g)24 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法L(mm)61 規格JIS K 6743 寸法Z(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89719691 HIS16X13 01167863 HIRS HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HI径違いソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 70 税込77 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167906
2017-06-04
用途:
接続する
農・林・水産業

不備はなし
ホームセンターを探したが無くて、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする