※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
HI径違いソケット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
30×20
注文コード
89719752
品番
HIS30X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
30×20
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-3943
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
ソケット
質量(g)
63
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法L(mm)
93
規格
JIS K 6743
寸法Z(mm)
14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89719752
HIS30X20
01167924
HIRS
HI径違いソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
159
税込
¥
175
注文コードが変更になりました