HIT25X20 HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89719865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HI径違いチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25×20 注文コード89719865 品番HIT25X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び径25×20 トラスコ品番446-4117 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)55 規格JIS K 6743 寸法I(mm)53 寸法Z1(mm)15 寸法Z2(mm)18

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89719865 HIT25X20 01168177 HIT HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HI径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 249 税込274 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする