HTMWL16 HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 給湯 89720014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HT耐熱M給水栓エルボ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16A 注文コード89720014 品番HTMWL16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径16A 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4435 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格JIS K 6777 寸法L1(mm)42 寸法L2(mm)33 使用流体給湯 接続ねじ種類Rp

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720014 HTMWL16 01169543 HT-MWL HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169534
2023-02-28
用途:
水道配管
株式会社轟 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

感想は、普通に使えますし、何の問題もありません。
ありがたいですね。

対象商品:
01169534
2021-04-03
用途:
配管
サービス業

こちらのエルボは使いやすいと思います。締め付け部分のプラスチックの耐久もあり、施工しやすいです。

対象商品:
01169543
2019-11-20
用途:
タイル浴室の給湯配管に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

在来浴室の給湯配管入替で壁を筋彫りして入替る時に水栓ソケットとして使います。

対象商品:
01169543
2016-10-25
用途:
配管

メーカー品だけあって問題なし。設備、半値八掛けとはよく言ったもの。業販価格に近くて満足。

対象商品:
01169534
2016-02-11
用途:
給湯配管
奥田商店 様

価格がお安いので、今後も必要時には購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする