HTL13 HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 給湯 89720102

HT耐熱エルボ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13 注文コード89720102 品番HTL13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る
呼び径13 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4346 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°エルボ タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)34 規格JIS K 6777 使用流体給湯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720102 HTL13 01169394 HT-L HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HT耐熱エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 259 税込285 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169412
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
01169403
2021-12-21
用途:
自宅の給湯器の配管用

自宅の給湯器の交換による配管変更に使用。他社製品は使ってないのでわかりませんが、使用には全く問題ありません。

対象商品:
01169394
2020-10-17
用途:
家の水道管後付け
TAI−AN 様 (その他業種)

戸建の外の1階にある水道から分岐して3階部分まで追加で蛇口を取り付けるのに使用しました。
熱に強いので耐熱用結束バンドで固定しながら作業しました。曲がりもなく使用してよかったです。

対象商品:
01169412
2019-12-11
用途:
庭の岩風呂作成
自動車・二輪車・自転車関連業

造りもしっかりしており安心して使えそうです。この価格でこの品質なら文句無し。ら

対象商品:
01169403
2019-11-20
用途:
給湯配管工事に
有限会社新井商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

安価に手に入り、工事代が日当請求が当たり前な時代になったので、
多少利益が出て助かります。

対象商品:
01169412
2019-10-01
用途:
食洗機の排水に

メーカー品質なので問題なく使えました 肉厚で丈夫そうで良い物だと思います

対象商品:
01169394
2019-04-23
用途:
温水器からの配管
不動産業

近所のホムセンで見かけたのより肉厚で良い.配送も早くて良い.

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする