※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(単体)
M1軽量棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89720103
品番
M1-4334
参考基準価格(税別)
¥22,440
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
856-7274
質量(kg)
23
奥行(mm)
343
段数
4
材質
抗菌塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
1200
材質(本体)
スチール
間口(mm)
942
耐荷重(kg/段)
100
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
942×343×1200
総耐荷重(kg)
700
有効間口(mm)
862
2018年トラスコ掲載ページ
8 0045
棚板内寸・間口(mm)
862
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません