HTS20 HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 給湯 89720163

HT耐熱ソケット

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20 トラスコ品番446-4559 注文コード89720163 品番HTS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・トラスコ品番など28種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4559 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状ソケット タイプHT 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)71 規格JIS K 6777 使用流体給湯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720163 HTS20 01169044 HT-S HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) HT耐熱ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 379 税込417 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01169035
2024-09-01
用途:
円筒物の加工用のホルダーとして利用

本来の使い方ではありませんが、円筒形の被研削物を保持する為のホルダーとして利用しました
この耐熱ソケットの内径が22mmで丁度ピッタリだったので、通常のTSやHIタイプは同じ呼び径でも微妙に内径が大きく適しませんが、この耐熱シリーズは作りも肉厚で内径もやや狭くて理想的でした

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
01169026
2021-04-03
用途:
水道配管
サービス業

メーカー品なので安心して使用している。
安物と耐久性などは比べようが中々無いので仕方がないと思うが、そこはメールを信用するしかないと思う。安物とそこまで金額が変わらないので、こちらを使用し続けている。

対象商品:
01169053
2021-02-05
用途:
浴室の温泉パイプの端部
株式会社丹羽企画 様 (サービス業)

かなり肉厚な感じですが、その分しっかりしており、鋸加工しても形状が安定しています。

対象商品:
01169026
2020-06-24
用途:
ユニットバス新設に伴い耐熱塩ビパイプ並びにその接続ソケット類を纏めて購入。
不動産業

種類別に袋詰めで梱包送付されて来ましたので、取り扱いし安かったので、大満足です。

対象商品:
01169062
2020-02-02
用途:
給湯管の破損修理
店舗サポート 様

商品自体には全く問題なし・・・、
ただ温度と圧力との使用上限値などの記載が有ったら便利

対象商品:
01169148
2022-12-08
用途:
車のメンテナンスの工具に
医療・福祉・介護関連業

ボールジョイントブーツの組み付けに、打ち込む工具として使用、一部角を面取りしてから。

対象商品:
01169035
2018-12-15
用途:
水道水の配管
株式会社吉成産業 様

メーカー品ですからそん色無いと思います、今後も購入します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする