※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚本体(連結)
M1軽量棚連結
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89720234
品番
M1-5334B
参考基準価格(税別)
¥20,080
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
総耐荷重(kg)
700
耐荷重(kg/段)
100
色
ホワイト
棚段数(段)
4
間口(mm)
942
奥行(mm)
343
棚板内寸・間口(mm)
862
質量(kg)
20.8
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
856-7271
高さ(mm)
1500
棚段数
4
棚ピッチ(mm)
25
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
942×343×1500
有効間口(mm)
862
2018年トラスコ掲載ページ
8 0045
均等耐荷重(kg/台)
700
均等耐荷重(kg/段)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません