※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M1軽量棚連結

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89720356 品番 M1-6334B
参考基準価格(税別)¥20,540 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
総耐荷重(kg)700 耐荷重(kg/段)100 ホワイト 棚段数(段)4 間口(mm)942 奥行(mm)343 棚板内寸・間口(mm)862 質量(kg)21.4 材質(本体)スチール トラスコ品番856-7267 高さ(mm)1800 棚段数4 棚ピッチ(mm)25 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)942×343×1800 有効間口(mm)862 2018年トラスコ掲載ページ8 0045 均等耐荷重(kg/台)700 均等耐荷重(kg/段)100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする