※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M1用棚板受け付
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89720453
品番
M1-T34S
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。
間口(mm)
900
色
ホワイト
奥行(mm)
435
トラスコ品番
856-7303
セット内容
中棚受2本
材質
スチール(抗菌粉体塗装)
質量(kg)
4.2
2018年トラスコ掲載ページ
8 0044