クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
TSメタル給水栓エルボ TS-MWL
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89720504
品番
TSMWL20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
呼び径
20A
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D1(Φmm)
37
トラスコ品番
446-5121
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
質量(g)
87
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
寸法L1(mm)
51
寸法D2(Φmm)
42
寸法L2(mm)
36
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材