TSMWS25 TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89720574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSメタル給水栓ソケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径25A 注文コード89720574 品番TSMWS25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など10種類から選べます 他の種類を見る
呼び径25A 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番467-8923 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)68 規格メーカー規格 寸法D1(Φmm)46 寸法D2(Φmm)52 接続ねじ種類Rp

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720574 TSMWS25 01167592 TSMWS TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) TSメタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167574
2015-09-21
用途:
石造水溜のドレンに

これまではゴム栓や手拭いを丸めて栓をしていましたがビタビタしてコケや白い結晶ができていたので、手を加えてみてコチラの物にプラグを組み合わせました。
ちょっとのコストと手を加える事で身の回りの気になる問題が減ってよかったです♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする