TSL20X13 TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 呼び径20×13 89720662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS径違いエルボ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89720662 品番TSL20X13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥70
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20×13 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-4940 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状90°エルボ 質量(g)39 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法H(mm)20側47、13側41 規格メーカー規格 寸法Z(mm)20側12、13側15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720662 TSL20X13 01167057 TSL TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) TS径違いエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 88 税込97 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01167057
2019-09-20
用途:
水道配管工事

近所の大型ホームセンターや他のネットサイトでも見つからなかったのでこちらのサイトで見つけたときには感動した。これがなければ工事が進まなかったのでまさに”神”です。今後も継続販売をお願いします。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする