TSS16 TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89720723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSソケット

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径16 トラスコ品番446-5229 注文コード89720723 品番TSS16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥55
この商品は呼び径・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び径16 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-5229 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)67 規格JIS K 6743 寸法Z(mm)7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720723 TSS16 01166147 TSS TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) TSソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 49
欠品中
税込54
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-30
用途:
水道パイプの接続
製造業

旧サイズのパイプが破損した時に手こずりましたがこのソケットを見つけ保守用として購入しました。現在の規格にないサイズなので取扱いしていてとても有難いです。

対象商品:
01166174
2023-03-30
用途:
潅水パイプの配管
農・林・水産業

特殊サイズの為購入先が少ないのと
ハウス内で使用するので、夏場の高温で変形等で交換するのにも価格が安いので助かります

対象商品:
01166192
2020-05-06
用途:
修理時
卸売・小売業

このサイズは何処にも売っていないので1個から帰るのはありがたいです。

対象商品:
01166165
2018-12-12
用途:
エアコン交換
有限会社 新幸重設 様 (建設業・工事業)

エアコンの取り付け時にドレン配管接続で何時も使ってます
何の問題もなしですが、数を多く使うのでもう少し価格が下がると良いのですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする