TST20 TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89720802

TSチーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20 トラスコ品番446-5458 注文コード89720802 品番TST20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113
この商品は呼び径・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-5458 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)50 規格JIS K 6743 寸法I(mm)50 寸法Z1(mm)15 寸法Z2(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89720802 TST20 01166506 TST TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) TSチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 94 税込103 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする