TST20X16 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS径違いチーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径20×16 トラスコ品番446-5474 注文コード89721012 品番TST20X16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥113
この商品は呼び径・トラスコ品番など45種類から選べます 他の種類を見る
呼び径20×16 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番446-5474 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法H(mm)48 規格JIS K 6743 寸法I(mm)45 寸法Z1(mm)13 寸法Z2(mm)15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89721012 TST20X16 01166646 TST TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 109 税込120 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01166698
2020-09-07
用途:
スプリンクラーの配管

地元のホームセンターには30×13か30×20はありますがこのサイズは取り扱っていませんのでいつもここで購入しています。また安価ですので助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする