曜日別特売
TST30X25 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721082

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS径違いチーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
呼び径30×25
30×25
16×13
20×13
20×16
25×13
25×16
25×20
30×13
30×16
30×20
40×13
40×16
40×20
40×25
40×30
50×13
50×16
50×20
50×25
50×30
50×40
65×50
75×25
75×40
75×50
75×65
100×50
100×75
150×75
内容量1個注文コード89721082品番TST30X25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥230
呼び径30×25最高使用圧力(MPa)1トラスコ品番446-5563材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手寸法H(mm)62規格メーカー規格寸法I(mm)61寸法Z1(mm)18寸法Z2(mm)21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89721082TST30X2501166716TSTTST30X25 TS径違いチーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 01166716TS径違いチーズクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)1個
239
税込263
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01166698
2020-09-07
用途: スプリンクラーの配管

地元のホームセンターには30×13か30×20はありますがこのサイズは取り扱っていませんのでいつもここで購入しています。また安価ですので助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする