※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU45°Y
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100
注文コード
89721222
品番
VU45Y100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100
トラスコ品番
446-5954
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
45°Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS38
寸法L1(mm)
82
寸法L2(mm)
184
寸法L3(mm)
194
寸法Z1(mm)
32
寸法Z2(mm)
134
寸法Z3(mm)
144
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89721222
VU45Y100
01171397
VU-Y
VU45°Y
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
999
税込
¥
1,099
注文コードが変更になりました