VU45Y75 VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721247

VU45°Y

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径75 注文コード89721247 品番VU45Y75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥760
この商品は呼び径など6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径75 トラスコ品番446-5971 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°Y 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)66 寸法L2(mm)146 寸法L3(mm)155 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)106 寸法Z3(mm)115

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89721247 VU45Y75 01171388 VU-Y VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) VU45°Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 509 税込560 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171397
2016-06-02
用途:
排気ダクトの分岐

通称、ビニールうすいのVU管であるが、排気ダクト用にはちょうど良い。もちろん、火の無いところ用。45度がちょうど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする