※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-73125B 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 89721275 M3-73125B 中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型 TRUSCO 89721275

中量ボルトレス棚M3型 高さ2100mm 連結型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)1131 注文コード89721275 品番M3-73125B
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥70,100 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は間口・奥行・内容量など40種類から選べます 他の種類を見る

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

総耐荷重(kg)2500 耐荷重(kg/段)300 グレー 間口(mm)900 奥行(mm)1131 高さ(mm)2111 棚板内寸・間口(mm)840 質量(kg)76.3 トラスコ品番856-4031 材質(本体)スチール 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)2111 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×1131×2111 有効間口(mm)840 外寸法・奥行(mm)1131 2018年トラスコ掲載ページ8 0082 均等耐荷重(kg/台)2500 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする