VULT100 VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721335

VU90°大曲Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径100 注文コード89721335 品番VULT100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径100 トラスコ品番446-6471 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりY 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)178 寸法L2(mm)95 寸法L3(mm)178 寸法Z1(mm)128 寸法Z2(mm)45 寸法Z3(mm)128

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89721335 VULT100 01171275 VU-LT VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする