クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°大曲Y
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
50
注文コード
89721344
品番
VULT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥345
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
50
トラスコ品番
446-6489
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりY
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS38
寸法L1(mm)
91
寸法L2(mm)
51
寸法L3(mm)
91
寸法Z1(mm)
66
寸法Z2(mm)
26
寸法Z3(mm)
66
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89721344
VULT50
01171257
VU-LT
VU90°大曲Y
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
249
税込
¥
274
注文コードが変更になりました