VULT75 VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721353

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VU90°大曲Y

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径75 注文コード89721353 品番VULT75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥870
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径75 トラスコ品番446-6497 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりY 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)140 寸法L2(mm)70 寸法L3(mm)140 寸法Z1(mm)100 寸法Z2(mm)30 寸法Z3(mm)100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89721353 VULT75 01171266 VU-LT VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) VU90°大曲Y クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 619 税込681 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする