※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°チーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
200
注文コード
89721737
品番
VUDT200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
200
トラスコ品番
446-6276
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS12
寸法L1(mm)
218
寸法L2(mm)
218
寸法L3(mm)
218
寸法Z1(mm)
113
寸法Z2(mm)
113
寸法Z3(mm)
113
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89721737
VUDT200
01171162
VU-DT
VU90°チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
8,498
税込
¥
9,348
注文コードが変更になりました