VUDT50 VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721746

VU90°チーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50 注文コード89721746 品番VUDT50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥250
この商品は呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50 トラスコ品番446-6284 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状チーズ 種類塩ビ・樹脂管用継手 規格AS38 寸法L1(mm)59 寸法L2(mm)59 寸法L3(mm)59 寸法Z1(mm)34 寸法Z2(mm)34 寸法Z3(mm)34

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89721746 VUDT50 01171108 VU-DT VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) VU90°チーズ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171144
2021-04-29
用途:
水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用
製造業

水田の水管理を自動で行う機械【みはり君】に使用前に使用していたものより安価で助かっています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする