クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°チーズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
75×50
注文コード
89721791
品番
VUDT75X50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥450
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
75×50
トラスコ品番
446-6314
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
AS38
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
75
寸法L3(mm)
73
寸法Z1(mm)
34
寸法Z2(mm)
35
寸法Z3(mm)
48
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89721791
VUDT75X50
01171196
VU-DT
VU90°チーズ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
319
税込
¥
351
注文コードが変更になりました