クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
VU90°大曲りエルボ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100
注文コード
89721807
品番
VULL100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,240
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
100
トラスコ品番
446-6446
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がりエルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
178
規格
AS38
寸法Z(mm)
128
寸法R(mm)
159(参考)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89721807
VULL100
01171336
VU-LL
VU90°大曲りエルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
1個
¥
849
税込
¥
934
注文コードが変更になりました