VULL50 VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721816

VU90°大曲りエルボ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50 注文コード89721816 品番VULL50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥275
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る
呼び径50 トラスコ品番446-6454 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状90°大曲がりエルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)91 規格AS38 寸法Z(mm)66 寸法R(mm)85(参考)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89721816 VULL50 01171318 VU-LL VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) VU90°大曲りエルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 1個 229 税込252 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01171327
2023-03-03
用途:
下水道配管

この様な特殊なものは、あまりホームセンター等にあるものではないので、とても重宝します。

対象商品:
01171336
2019-06-26
用途:
配管の交換工事
個人のお客様

埋設配管の元のエルボが通常サイズだったので、大曲りエルボに変えて埋設し直しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする