HI500G 塩ビ用接着剤(HI用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721852 HI500G 塩ビ用接着剤(HI用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721852

塩ビ用接着剤(HI用)

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89721852 品番 HI500G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

HIパイプ用の接着剤です。

透明 容量(g)500 質量(g)500 用途HI用 VP・VUにも併用可能。 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) トラスコ品番446-3480 主成分メチルエチルケトン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量543.47mL 危険物の性状非水溶性
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
給水配管
有限会社中村工業所 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

少しの、給水配管工事をする時に、とても良い、製品です。

2024-09-28
用途:
給水管補修工事に
その他業種

HI継手の接着(給水管工事)に使用します。
排水管に使用することもあります。
粘度等、使いやすいです。
無色透明なので、塗布ヶ所がわかりにくいのが難点です。
うっかり塗り忘れ(施工忘れ)で、水圧で給水管外れということもあり(笑)注意が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
89721834
2024-11-28
用途:
井戸ポンプ配管

HI用ですがTS継手に使用する機会が多いです、定番品であり接着に問題ありません。DIY使用ですが、使い切る前に缶を倒して中身を無駄にする事か多いです、大きい缶は安定した形状ですが、小さい缶は、高さと幅の関係で不安定と思います。

対象商品:
89721834
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

対象商品:
89721852
2023-11-17
用途:
配管工事
株式会社アイルス 様 (建設業・工事業)

値段がお手頃なのでこれを使っています。乾きが早いので工事での2次災害が無い

対象商品:
89721852
2023-01-30
用途:
塩ビ管接続

塩ビ管をつなげるときに使います。いつもこれを注文します。

対象商品:
89721834
2022-10-12
用途:
塩ビパイプの接着
運輸・通信業

自宅の水道管の補修メンテナンス用に購入しました。水道パイプ内の水は零下2度で氷はじめる。冷え込んだ日の朝はパイプが破裂することがあったので今から準備しておきます。
今季の冬は、寒そうなので。

対象商品:
89721834
2022-07-03
用途:
水道管にピンホールがあいたための補修です。

住宅メーカーを通じて修理の見積もりをしましたが、穴を塞ぐためにはエアコンを取り外して改めて配管をする、約30万の費用だろ言うので、自分でやることに。上水に使うため衝撃に強いタフダインを使いました。どの程度持ってくれるのか分かりませんが、期待はしています。修理は2000円弱で済みました、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする