※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WHITE1KG 塩ビ用接着剤(HI用白) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721861 WHITE1KG 塩ビ用接着剤(HI用白) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721861

塩ビ用接着剤(HI用白)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89721861 品番 WHITE1KG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

HIパイプ用の接着剤です。
接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。

容量(g)1000 質量(g)1000 用途HI用VP・VUにも併用可能。 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) トラスコ品番446-6501 主成分メチルエチルケトン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89721861
2016-08-31
用途:
配管の接着に使用
三栄設備株式会社 様 (建設業・工事業)

やや配達に時間がかかるので急に必要な時に困る。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする