HT250G 塩ビ用接着剤(HT用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721895 HT250G 塩ビ用接着剤(HT用) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721895

塩ビ用接着剤(HT用)

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89721895 品番 HT250G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

HTパイプ用接着剤です。

透明 容量(g)250 質量(g)250 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) トラスコ品番446-4320 主成分テトラヒドロフラン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量230mL 危険物の性状非水溶性
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
メーカーの定める施工方法に沿ってお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89721886
2024-12-29
用途:
給湯配管の更新に
その他業種

給湯配管の更新に使用。
素人なので、固定は接着剤だけで心配でしたが、初期漏れも無く良かったです。

2025-05-06
用途:
水道配管
不動産業

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

対象商品:
89721886
2023-12-31
用途:
食洗機の取付
建設業・工事業

一般用より少し硬い感じかしましたが問題ありませんでした。

対象商品:
89721886
2023-01-31
用途:
自宅のボイラー配管の修理時やメンテナンスの時
農・林・水産業

なんたって安い。質は値段が高いものと大差ない。これからも色々な商品でお世話になりたいと思っています。

対象商品:
89721886
2020-04-11
用途:
配管リフォーム
不動産業

適度な粘りで部材に塗り易いです。
また内容量もちょっとしたリフォームあたりには重宝します。

対象商品:
89721886
2019-01-22
用途:
家庭での給湯配管工事
三木電機 様

家庭での給湯配管にバルブをつけるのに買いました。少ししか使わないので小さなサイズが助かります。大きなサイズは保管中に中身が固まってしまうので、量が少なくても安価な方がよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
89721886
2019-01-08
用途:
水道の配管作業

大は小を兼ねるでHT用にしました。これ一つでHIも塩ビ管もバッチリです。

対象商品:
89721886
2018-05-17
用途:
自宅浴槽取替えに伴う、給湯配管補修用
建設業・工事業

ホームセンターでは、こんなに小さなHT用接着材は置いていないで、継ぎ手と一緒に購入しました。20Aの継ぎ手5個分だけなので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする