AO500G 塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721956 AO500G 塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721956 AO500G 塩ビ用接着剤(青) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 89721956

塩ビ用接着剤(青)

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89721956 品番 AO500G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。

透明 容量(g)500 質量(g)500 仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S) トラスコ品番446-2980 主成分メチルエチルケトン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量561.79mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:276

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-30
用途:
塩ビ管
農・林・水産業

塩ビ管の接着、一度使って良かったので何度も同じものを使っている。他の物と比べたことがないので違いはよく分からないが、安心して使える商品だ。

対象商品:
89721931
2023-01-12
用途:
お風呂の排水ホースに使用
製造業

お風呂の排水口の詰まりを直してたらホースが劣化により切れてしまったので修理しました。漏れどめも含めての接着です。
特に問題はないと思います。トーヨーのエンビパイプの修理にも使えそうですね。仕事で使ってるわけでもないのでそんなに使わないですが。まぁ…普通につかえるのではないでしょうか?

対象商品:
89721931
2022-02-05
用途:
トイレのDIY交換作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

一回の使用でそれほどの量を使用しないので、小さいサイズでも十分に足ります。塩ビの配管同士に塗布すれば、溶けてしっかりと接着できます。キャップに刷毛が付いているのでとても便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
89721931
2021-11-27
用途:
パンク修理
教育・研究機関

パンク程度なので気にしなければいいとも思いますが、付属している筆の毛がバラバラで、きれいに塗れません。
あとは概ね満足です。

対象商品:
89721931
2022-03-10
用途:
塩ビ樹脂管接続する
農・林・水産業

小さいのを購入したので作業の邪魔にならず使い勝手がよい。

対象商品:
89721931
2021-06-23
用途:
台所の排水

品質、価格でこの接着剤に決めました。今後の結果に期待

対象商品:
89721931
2021-04-11
用途:
塩ビパイプ接着
教育・研究機関

使い切りサイズで刷毛の張りもちょうど良い塩ビパイプの接着速度もちょうど良い

対象商品:
89721931
2021-05-19
用途:
塩ビパイプの接着
須和田農園 様 (農・林・水産業)

定番で使っている商品です。容量も多すぎず使いやすく、刷毛も柔らかく使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする