透明TS 45エルボ TS45

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89721965 品番 C-TS45L13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥103
販売価格(税別)
94

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

呼び径13 最高使用圧力(MPa)1 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 トラスコ品番446-3013 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°エルボ 質量(g)21 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法H(mm)33 規格メーカー規格 寸法Z(mm)7
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89721965
2019-03-21
用途:
熱帯魚水槽の配管
海水館(海水魚通信販売業) 様

問題なくつかえました。こういう珍しいパーツを在庫してくださるので本当に有難うございます。できれば直管パイプもお願いします!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする