透明TS継手 エルボ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89721992 品番 C-TSL13
参考基準価格(税別)¥145 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。

呼び径13 最高使用圧力(MPa)1 用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 トラスコ品番446-3048 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状エルボ 質量(g)23 タイプTS 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5〜35 寸法H(mm)36 規格株式会社クボタケミックス規格 寸法Z(mm)10
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:78

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89722001
2024-03-03
用途:
呼び13、20

中が見えて異径の物が欲しかったのであって良かったですが
見えるといっても青く曇っているのでとても見えにくく他に透明の商品があれば絶対買ってはいないほど透明とは程遠い
アクリルで透明の物は中国でよく見かけますが異径は見かけないです
色のセンスも悪いです
13の外径は約24.5 20の外径は約33.5

対象商品:
89722035
2019-06-03
用途:
水流の確認
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

厚さも色も満足している。中が見やすく水の流れが良くみれる。

2019-03-08
用途:
熱帯魚設備の配管
海水館(海水魚通信販売業) 様

透明タイプを在庫してくださっているので本当に助かります。
直管パイプも在庫いただけるととても助かります。

対象商品:
89722001
2018-03-13
用途:
組み立て

探しても店頭に並んでいることが少ないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
89722017
2018-03-08
用途:
エコ給湯に使用
湯淺電機工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

排水時よくわかり外観もきれいです。これからも頻繁に使用します

対象商品:
89722035
2017-07-08
用途:
自作サイクロンクリーナー
その他業種

DIYの自作サイクロンクリーナーの部品として購入。ゴミが見えるのでいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする