クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手・パイプ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 継手
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)の 塩ビ継手
透明TS継手 チーズ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89722087
品番
C-TST13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108
販売価格(税別)
¥
98
バスケットに入れる
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
呼び径
13
最高使用圧力(MPa)
1
用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。
トラスコ品番
446-3307
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
チーズ
質量(g)
32
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
5〜35
寸法H(mm)
36
規格
メーカー規格
寸法l(mm)
36
寸法Z1(mm)
10
寸法Z2(mm)
10
注意
※各種製品の保管は炎天下や酷暑の場所を避け、屋内に保管するか、やむを得ず屋外に保管する場合はシート等で覆って直射日光や雨水を避けて下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材