GM3-15SET M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス TRUSCO 89722106 GM3-15SET M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス TRUSCO 89722106

M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 89722106 品番 GM3-15SET
参考基準価格(税別)¥17,910 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。

高さ(mm)150 仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒 適合HM3-B9060、HM3-M9060 トラスコ品番856-3695 セット内容側面用×2枚、背面用×1枚 材質スチール(ユニクロメッキ) 質量(kg)3 2018年トラスコ掲載ページ8 0111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする