※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型・M5型用スライド棚 ガードフェンス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89722115
品番
GM3-25SET
参考基準価格(税別)
¥21,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)
250
仕様
側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合
HM3-B9060、HM3-M9060
トラスコ品番
856-3696
セット内容
側面用×2枚、背面用×1枚
材質
スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)
4.2
2018年トラスコ掲載ページ
8 0111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません