TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型・M5型用 引出し棚シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
89722133
品番
HM3-M9060
参考基準価格(税別)
¥66,580
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
棚を引き出すことができ、奥の積載物の出し入れが容易におこなえます。
高さ(mm)
39
間口(mm)
802
色
ネオグレー
仕様
地震時の飛び出し防止装置付
適合
M3・M5型 間口900mm、奥行570mm用
トラスコ品番
856-4070
材質
スチール
質量(kg)
12.5
タイプ
中間用
2018年トラスコ掲載ページ
8 0111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません