TRUSCO
TRUSCOの 物品棚/収納用品
TRUSCOの 軽・中量棚
TRUSCOの 軽・中量棚用オプション
M3型・M5型用 パーテーション
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
89722142
品番
HM3-SK150
参考基準価格(税別)
¥17,090
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
嵌合式で棚に簡単に取り付けできます。
仕切る位置を12.5mmピッチで移動できます。
高さ(mm)
150
色
ネオグレー
適合
GM3-15SET
トラスコ品番
856-3697
材質
スチール
質量(kg)
2.8
2018年トラスコ掲載ページ
8 0111
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません