※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)
透明TS メタル給水栓エルボ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
呼び径
16
13
16
20
20×13
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89722175
品番
C-TSMWL16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
呼び径
16
最高使用圧力(MPa)
1
トラスコ品番
446-3145
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°エルボ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
寸法L1(mm)
43
寸法D1(Φmm)
30
寸法D2(Φmm)
34
寸法L2(mm)
32
接続ねじ種類
Rp
商品豆知識
配管工事を支える補助部材